Beli jack tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Masada Service Jack
    Mulai

    Rp6.699.900

  2. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  3. Masada Hydraulic Toe Jack
    Mulai

    Rp5.699.900

    Masada Hydraulic Toe Jack
    Deskripsi:
    -The claw position is low and it can be used with a slight crevice. Convenient for housing movement, machine installation, shipbuilding, bridge, plant and construction.-The handle rotates.-Handle
    atribut:
    • Accessories: Handle
  4. Masada Aluminum Jack
    Mulai

    Rp10.999.900

  5. Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp529.900

    Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -Hydraulic jack that is widely used for machinery, construction, civil engineering, automobiles, etc.-Handle
  6. Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Mulai

    Rp8.199.900

    Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Deskripsi:
    -Can be used widely as disaster prevention equipment etc.-The claw position is very low, and the operability is excellent.-Adopted dovetail groove type slide rail.-The handle is 180° rotation type.-Handle
  7. OMEGALIFT Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp11.999.900

    OMEGALIFT Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Low-profile trolley jacks roll beneath a vehicle and use two- piston hydraulic pressure to raise the vehicle for maintenance. These jacks can lift the entire frame or axle of a vehicle and lock into place, even in rugged terrains. Trolley jacks can lift from one to 10 tons depending on the model chosen.
  8. Nichiban Tape For Institutional Use (Solasi / Selotip)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Nichiban Tape For Institutional Use (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.05
    • Tape Width (mm): 24
    • Base Material: Cellophane
    • Tape Length (m): 35
    • Extensibility (%): 23
    • Adhesive: Rubber
    • Adhesive Power (N/10mm): 4
    • Tensile Strength (N/10mm): 42.3
    • TRUSCO Number: 006-0399
  9. Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -Jack-up in a narrow place is possible.-Handle
  10. Nichiban Cellulose Tape (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  11. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  12. Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -Installation of hydraulic gauge is possible. (customer work)-Can be used for press of destruction testing machine, physical and chemical equipment, etc.-Handle
  13. Vital V-Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.399.900

  14. Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.-Handle
  15. Enerpac Hydraulic Cylinder (Single Acting)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder (Single Acting)
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Lightweight, low profile design for use in confined spaces- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life- CR-400 coupler and dust cap included on all models- Grooved plunger end with threaded holes for mounting tilt saddles- Plated steel plungers- Single-acting spring return
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Base to Advance Port H (mm): 19
    • Material: Steel
    • Plunger Type: Solid
    • Return Type: Single-Acting, Spring Return
    • Surface Treatment: Paint
  16. American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    > Use in vertical, angular, horizontal positions
  17. WESTWARD Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp3.799.900

    WESTWARD Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Low-profile trolley jacks roll beneath a vehicle and use two- piston hydraulic pressure to raise the vehicle for maintenance. These jacks can lift the entire frame or axle of a vehicle and lock into place, even in rugged terrains. Trolley jacks can lift from one to 10 tons depending on the model chosen.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101612
    • Body Material: Steel
    • Chassis Height: 6-3/32
    • Chassis Length: 22-1/4
    • Chassis Width: 8-5/16
    • Handle Material: Steel
    • Handle length: 20-1/4
    • Jack Type: Floor Jack
    • Lifting Actuator: Manual Handle
    • Load Capacity (t): 2.5
    • Manufacturer Part Number: 788VY0
    • Maximum Lift: 14-7/8
    • Minimum Lift (in): 3-1/4
    • Power Source: Mechanical
    • Standards: ASME PASE 2019
    • Wheel Diameter (in): 2-1/2
Daftar Harga jack tekiro Terbaru October 2026
Masada Service JackRp6.699.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
Masada Hydraulic Toe JackRp5.699.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp519.900
Masada Aluminum JackRp10.999.900
Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp649.900
Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp529.900
Masada Hydraulic Toe Jack c/w JawRp8.199.900
OMEGALIFT Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)Rp11.999.900
Nichiban Tape For Institutional Use (Solasi / Selotip)Rp179.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)